Beli Tee Pipa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Mulai

    Rp25.900

    monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Sambungan pipa Tee
    atribut:
    • Material: Stainless steel (equivalent to SCS13A)
    • Shape: Tee
    • Type Of Thread: PT screw
    • Dimension A (mm): 19
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Nominal Diameter A: 8
    • Nominal Diameter B: 1/4
  2. Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee (Connector Pipe)
    18%
    Mulai

    Rp3.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee (Connector Pipe)
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  3. Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee Reducer (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp3.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee Reducer (Connector Pipe)
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 026/S/Pro/B/I/2020_KA06853
  4. Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee Keran (Connector Pipe)
    16%
    Mulai

    Rp3.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee Keran (Connector Pipe)
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  5. G Iron Pipe Fittings Tee
    Mulai

    Rp11.900

    G Iron Pipe Fittings Tee
    atribut:
    • Material: Iron
  6. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Tee Drat Dalam Kuningan AW (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp28.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Tee Drat Dalam Kuningan AW (Connector Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  7. RUCIKA Fitting PPR Equal Tee (Sambungan Pipa PPR)
    Mulai

    Rp9.900

    RUCIKA Fitting PPR Equal Tee (Sambungan Pipa PPR)
    atribut:
    • Application For: Cold & Hot Water
  8. Volk Drain Pipe Tee Socket (Soket Tee Pipa Drainase)
    Mulai

    Rp50.900

    Volk Drain Pipe Tee Socket (Soket Tee Pipa Drainase)
    Deskripsi:
    Volk TR-02Tee Socket Kuningan F1/2" X M1/2" X M1/2"
    atribut:
    • Size (inch): F1/2xM1/2xM1/2
    • Color: Chrome
    • Material: Brass
  9. TSP Iron Pipe Fittings Tee (Sambungan Pipa Tee Besi)
    Mulai

    Rp25.900

  10. AS ONE One Touch Pipe Fitting Union Tee
    Mulai

    Rp63.900

    AS ONE One Touch Pipe Fitting Union Tee
    atribut:
    • Applicable Tube Outer Diameter (mm): 6
    • Fluid Used: Air, water
    • Usage Pressure Range (MPa): Air/0 - 0.8, Water/0 - 0.56
    • Material: Body/PBT (Polybutylene terephthalate), Metal part/brass, Lock part/POM (polyacetal) O-ring/NBR (nitrile rubber)
    • Type: UNION TEE
    • Operating Temperature Range (°C): 0 - 60
    • Package Size (mm): 25x40x10
  11. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  12. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe C
    Mulai

    Rp12.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe C
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
Daftar Harga Tee Pipa Terbaru November 2026
monotaro Sambungan Pipa Tee SSRp25.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee (Connector Pipe)Rp9.900
Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee (Connector Pipe)Rp3.900
Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee Reducer (Connector Pipe)Rp3.900
Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee Keran (Connector Pipe)Rp3.900
ASOH Internal Thread Tee (Sambungan Pipa Tee)Rp95.900
Vinilon Sambungan Pipa Konduit Tee DusRp8.900
ASOH External Thread Tee (Sambungan Pipa Tee Ulir Luar)Rp95.900
G Iron Pipe Fittings TeeRp11.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee D-DT (Connector Pipe)Rp7.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)